Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 4Ph/3Ph.+N, 35qmm, Stift, 431 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 4Ph/3Ph.+N, 35qmm, Stift, 431 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263110

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082631109

Sonepar Artikelnummer

120114921

Hersteller Artikelnummer

263110

Hersteller Typ

Z-SV-35/3P+N-6TE

Hersteller Artikel Nr.:

263110

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

35 mm²

Länge:

429 mm

Breite in Teilungseinheiten:

16

Bemessungsdauerstrom Iu:

110 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.591 kg

Block Sammelschiene 3 Ph.+N, für Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1.5SU)