EATON - Phasenschiene, 5Ph, 16qmm, Gabel, 7TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263968
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082639686
Sonepar Artikelnummer
120134526
Hersteller Artikelnummer
263968
Hersteller Typ
ZV-KSBI-7TE/S
Hersteller Artikel Nr.:
263968
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
122.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
7
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg


