EATON - Phasentrenner, 3p, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119862
Polzahl - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177134
Sonepar Artikelnummer
121049480
Hersteller Artikelnummer
119862
Hersteller Typ
NZM1-XKP
Hersteller Artikel Nr.:
119862
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Modell enthält Teile, inklusive Isolierplatte für Montageplatte, für eine Klemme oben oder unten für 3- oder 4-poligen Schutzschalter. Kann nicht mit Anschluss auf der Rückseite NZM1/2(-4)-XKR kombiniert werden. Isolationsschutz bis zu einer Bemessungsbetriebsspannung U e von 415 VAC, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Verwendbar für: NZM1, PN1, N(S)1


