EATON - Phasentrenner, 3p, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119864
Polzahl - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177158
Sonepar Artikelnummer
120802392
Hersteller Artikelnummer
119864
Hersteller Typ
NZM2-XKP
Hersteller Artikel Nr.:
119864
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Modell enthält Teile, inklusive Isolierplatte für Montageplatte, für eine Klemme oben oder unten für 3- oder 4-poligen Schutzschalter. Kann nicht mit Anschluss auf der Rückseite NZM1/2(-4)-XKR kombiniert werden. Isolationsschutz bis zu einer Nennbetriebsspannung U e von 415 VAC, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Verwendbar für: NZM2, PN2, N(S)2


