EATON - Phasentrenner, 4p, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119863
Polzahl - 4
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177141
Sonepar Artikelnummer
121049481
Hersteller Artikelnummer
119863
Hersteller Typ
NZM1-4-XKP
Hersteller Artikel Nr.:
119863
Polzahl:
4
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Modell enthält Teile, inklusive Isolierplatte für Montageplatte, für eine Klemme oben oder unten für 3- oder 4-poligen Schutzschalter. Kann nicht mit Anschluss auf der Rückseite NZM1/2(-4)-XKR kombiniert werden. Isolationsschutz bis zu einer Bemessungsbetriebsspannung U e von 415 VAC, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Verwendbar für: NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4


