EATON - PICTO ISO7010-E001 D/L SS CW 30M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10974
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe runter links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191607203
Sonepar Artikelnummer
121240391
Hersteller Artikelnummer
LUM10974
Hersteller Typ
LUM10974
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10974
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe runter links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300.2 mm
Breite:
151.8 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


