EATON - PICTO ISO7010-E001 U/L SS CW 30M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10975
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191607210
Sonepar Artikelnummer
121240392
Hersteller Artikelnummer
LUM10975
Hersteller Typ
LUM10975
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10975
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300.2 mm
Breite:
151.8 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
0.011 kg


