EATON - PICTO ISO7010-E002 D/R SS NEX 20M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PICTO-DR
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe runter rechts
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191607630
Sonepar Artikelnummer
120802209
Hersteller Artikelnummer
NEXI-PICTO-DR
Hersteller Typ
NEXI-PICTO-DR
Hersteller Artikel Nr.:
NEXI-PICTO-DR
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe runter rechts
Doppelseitig:
Nein
Länge:
286.5 mm
Breite:
105 mm
Erkennungsweite:
20 m
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.015 kg


