EATON - PICTO ISO7010-E002 U/R SS CW 20M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10595
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe hoch rechts
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191607425
Sonepar Artikelnummer
121240387
Hersteller Artikelnummer
LUM10595
Hersteller Typ
LUM10595
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10595
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe hoch rechts
Doppelseitig:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
101.8 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.19 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
0.005 kg


