EATON - PICTOGRAM ATLANTIC LED D-BL ISO B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155-001-202
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Doppelseitig - Nein
Länge - 325 mm
Breite - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714112088895
Sonepar Artikelnummer
120802028
Hersteller Artikelnummer
155-001-202
Hersteller Typ
PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO B
Hersteller Artikel Nr.:
155-001-202
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
Nein
Länge:
325 mm
Breite:
230 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85122000
Gewicht:
0.025 kg


