Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Piktogramm Links S07010 Einseitig 20m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Piktogramm Links S07010 Einseitig 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PICTO-L

  • Ausführung - Einlegeblatt/-platte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - links

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191600587

Sonepar Artikelnummer

120384893

Hersteller Artikelnummer

NEXI-PICTO-L

Hersteller Typ

NEXI-PICTO-L-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI-PICTO-L

Ausführung:

Einlegeblatt/-platte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

links

Doppelseitig:

Nein

Länge:

286.5 mm

Breite:

105 mm

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

0.375 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

0.015 kg

Eaton NexiTech Piktogramm Links, ISO