EATON - PIKTOGRAMM PL ISO 7010 STYLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354130
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539336914
Sonepar Artikelnummer
120504719
Hersteller Artikelnummer
40071354130
Hersteller Typ
PIKTOGRAMM PL ISO 7010 STYLE
Hersteller Artikel Nr.:
40071354130
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
335 mm
Breite:
165 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
0.160 kg


