EATON - PIKTOGRAMM PU ISO 7010 STYLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354132
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539341215
Sonepar Artikelnummer
120504716
Hersteller Artikelnummer
40071354132
Hersteller Typ
PIKTOGRAMM PU ISO 7010 STYLE
Hersteller Artikel Nr.:
40071354132
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
335 mm
Breite:
165 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.160 kg


