Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Piktogramm Unten S07010 Einseitig 20m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Piktogramm Unten S07010 Einseitig 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PICTO-D

  • Ausführung - Einlegeblatt/-platte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660191600563

Sonepar Artikelnummer

120384892

Hersteller Artikelnummer

NEXI-PICTO-D

Hersteller Typ

NEXI-PICTO-D-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI-PICTO-D

Ausführung:

Einlegeblatt/-platte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Nein

Länge:

286.5 mm

Breite:

105 mm

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

0.375 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

0.015 kg

Eaton Nexi Piktogramm Unten, ISO