EATON - PIKTOGRAMMFOLIEN 51011 ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354395
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539338529
Sonepar Artikelnummer
120801957
Hersteller Artikelnummer
40071354395
Hersteller Typ
PIKTOGRAMMFOLIEN 51011 ISO 7010
Hersteller Artikel Nr.:
40071354395
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
105 mm
Breite:
85 mm
Erkennungsweite:
17 m
Materialstärke:
0.25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.220 kg


