EATON - Piktogrammfolien-Set 58021 LED CGLine+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354715
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539347118
Sonepar Artikelnummer
121269092
Hersteller Artikelnummer
40071354715
Hersteller Typ
PIKTOGRAMMFOLIEN-SET 58021 LED CGLINE+
Hersteller Artikel Nr.:
40071354715
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
330 mm
Breite:
0.9 mm
Erkennungsweite:
17 m
Materialstärke:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


