Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Piktogrammscheibe OBEN- NEUTRAL ISO Hohe Unifor 30m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Piktogrammscheibe  OBEN- NEUTRAL ISO Hohe Unifor 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PLEX-UB

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191600815

Sonepar Artikelnummer

120632356

Hersteller Artikelnummer

NEXI-PLEX-UB

Hersteller Typ

NEXI-PLEX-UB-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI-PLEX-UB

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

Nein

Länge:

292 mm

Breite:

111 mm

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.347 kg

2-seitige Scheibe für Nexi-250 mit opaler Leuchtenabdeckung (30m Erkennungsweite)