Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Piktogrammscheibe OPAL LINKS - RECHTS ISO Hohe Unifor 20m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Piktogrammscheibe OPAL LINKS - RECHTS  ISO Hohe Unifor 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PLEXO-20-LR

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660191614409

Sonepar Artikelnummer

120632359

Hersteller Artikelnummer

NEXI-PLEXO-20-LR

Hersteller Typ

NEXI-PLEXO-20-LR-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI-PLEXO-20-LR

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

Ja

Länge:

291 mm

Breite:

23 mm

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

5 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.259 kg

2-seitige Scheibe für Nexi-250 mit opaler Leuchtenabdeckung (30m Erkennungsweite)