Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Piktogrammscheibe OPAL UNTEN - UNTEN ISO Hohe Unifor 20m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Piktogrammscheibe OPAL UNTEN - UNTEN  ISO Hohe Unifor 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PLEXO-20-DD

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191614386

Sonepar Artikelnummer

120632358

Hersteller Artikelnummer

NEXI-PLEXO-20-DD

Hersteller Typ

NEXI-PLEXO-20-DD-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI-PLEXO-20-DD

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Ja

Länge:

291 mm

Breite:

23 mm

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

5 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.259 kg

2-seitige Scheibe für Nexi-250 mit opaler Leuchtenabdeckung (30m Erkennungsweite)