Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Piktogrammscheibe UNTEN-UNTEN ISO Hohe Unifor 20m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Piktogrammscheibe  UNTEN-UNTEN ISO Hohe Unifor 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PLEX-DD

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191600686

Sonepar Artikelnummer

120384897

Hersteller Artikelnummer

NEXI-PLEX-DD

Hersteller Typ

NEXI-PLEX-DD-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI-PLEX-DD

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Ja

Länge:

292 mm

Breite:

111 mm

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

20 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.347 kg

NEXITECH LED PANEL 30 D-D ISO EN1838