EATON - Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz rot, rot, unbeschriftet, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216714
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 36.5 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Höhe der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082167141
Sonepar Artikelnummer
120205616
Hersteller Artikelnummer
216714
Hersteller Typ
M22-DP-R
Hersteller Artikel Nr.:
216714
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
36.5 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
ohne
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg


