Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Pilzkappe, rot

EATON
kopierenkopieren
EATON - Pilzkappe, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229750

  • Farbe - rot

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082297503

Sonepar Artikelnummer

120802930

Hersteller Artikelnummer

229750

Hersteller Typ

FAK-P-R

Hersteller Artikel Nr.:

229750

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

FAK-Taste als Ersatzteil oder für die persönliche Gestaltung getrennt. Passend für alle FAKs ohne sichtbare Schrauben auf der Taste. Wenn geschlossen,, erfüllt den Stand der Schutzart IP67 und IP69K