EATON - Pinselflasche, RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288948
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9016
Spraydose - Nein
Inhalt - 10 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082889487
Sonepar Artikelnummer
120504908
Hersteller Artikelnummer
288948
Hersteller Typ
PAINT-RAL9016
Hersteller Artikel Nr.:
288948
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Spraydose:
Nein
Inhalt:
10 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32081090
Gewicht:
0.035 kg
RAL 9016 Pinselflaschen: Zubehör, für die Reparatur von Lackschäden


