EATON - PKE 65 + Ausloeseblock Standard 8-32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138517
Überlastauslöser Stromeinstellung - 8 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 496 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081352968
Sonepar Artikelnummer
121270853
Hersteller Artikelnummer
138517
Hersteller Typ
PKE65/XTUW-32
Hersteller Artikel Nr.:
138517
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
496 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Verlustleistung:
5.2 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
162 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
187 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.427 kg


