EATON - PLATE 93PM-(50)-(60)3N60 FLANGE BLIND AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HPO-1041917
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121237524
Hersteller Artikelnummer
HPO-1041917
Hersteller Typ
HPO-1041917
Hersteller Artikel Nr.:
HPO-1041917
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
1200 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.447 kg


