EATON - PLATE 93PM TOP CABLE ACCESS KIT PLATE FL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HPO-1042563
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121237528
Hersteller Artikelnummer
HPO-1042563
Hersteller Typ
HPO-1042563
Hersteller Artikel Nr.:
HPO-1042563
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
1200 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg


