EATON - Platte (Feldhoch) Belueftet(IP31) B1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182512
Breite - 1192 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774401
Sonepar Artikelnummer
121278839
Hersteller Artikelnummer
182512
Hersteller Typ
XTSZFFPV31-W1200
Hersteller Artikel Nr.:
182512
Breite:
1192 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
29.423 kg


