EATON - Platte (Feldhoch) Belüftet(IP31) B1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182510
Breite - 992 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774388
Sonepar Artikelnummer
121278837
Hersteller Artikelnummer
182510
Hersteller Typ
XTSZFFPV31-W1000
Hersteller Artikel Nr.:
182510
Breite:
992 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
24.925 kg


