EATON - Platte (Feldhoch) Belüftet(IP31) B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182515
Breite - 592 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774432
Sonepar Artikelnummer
121278842
Hersteller Artikelnummer
182515
Hersteller Typ
XTSZFFPV31-W600
Hersteller Artikel Nr.:
182515
Breite:
592 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.625 kg


