EATON - Platte (Feldhoch) Belüftet(IP31) B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182516
Breite - 792 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774449
Sonepar Artikelnummer
121278843
Hersteller Artikelnummer
182516
Hersteller Typ
XTSZFFPV31-W800
Hersteller Artikel Nr.:
182516
Breite:
792 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.249 kg


