EATON - Platte (Feldhoch) Belüftet(IP42) B1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182518
Breite - 1092 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774463
Sonepar Artikelnummer
121278845
Hersteller Artikelnummer
182518
Hersteller Typ
XTSZFFPV42-W1100
Hersteller Artikel Nr.:
182518
Breite:
1092 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
34.408 kg


