EATON - Platte (Feldhoch) Belüftet(IP42) B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182520
Breite - 1342 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774487
Sonepar Artikelnummer
121278847
Hersteller Artikelnummer
182520
Hersteller Typ
XTSZFFPV42-W1350
Hersteller Artikel Nr.:
182520
Breite:
1342 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
42.098 kg


