EATON - Platte (Feldhoch) Belüftet(IP42) B425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182521
Breite - 417 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774494
Sonepar Artikelnummer
121278848
Hersteller Artikelnummer
182521
Hersteller Typ
XTSZFFPV42-W425
Hersteller Artikel Nr.:
182521
Breite:
417 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.152 kg


