EATON - Platte (Feldhoch) Belüftet(IP42) B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182522
Breite - 592 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774500
Sonepar Artikelnummer
121278849
Hersteller Artikelnummer
182522
Hersteller Typ
XTSZFFPV42-W600
Hersteller Artikel Nr.:
182522
Breite:
592 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.175 kg


