EATON - Platte (Feldhoch) Belüftet(IP42) B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182523
Breite - 792 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774517
Sonepar Artikelnummer
121278850
Hersteller Artikelnummer
182523
Hersteller Typ
XTSZFFPV42-W800
Hersteller Artikel Nr.:
182523
Breite:
792 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
24.480 kg


