EATON - Platte (Feldhoch) Geschlossen B1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182504
Breite - 1092 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774326
Sonepar Artikelnummer
121278831
Hersteller Artikelnummer
182504
Hersteller Typ
XTSZFFPC-W1100
Hersteller Artikel Nr.:
182504
Breite:
1092 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
28.063 kg


