EATON - Platte (Feldhoch) Geschlossen B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182506
Breite - 1342 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774340
Sonepar Artikelnummer
121278833
Hersteller Artikelnummer
182506
Hersteller Typ
XTSZFFPC-W1350
Hersteller Artikel Nr.:
182506
Breite:
1342 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
33.941 kg


