EATON - Platte (Feldhoch) Geschlossen B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182508
Breite - 592 mm
Höhe - 1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774364
Sonepar Artikelnummer
121278835
Hersteller Artikelnummer
182508
Hersteller Typ
XTSZFFPC-W600
Hersteller Artikel Nr.:
182508
Breite:
592 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.002 kg


