EATON - Plattenklemme, max.32x30x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138378
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351589
Sonepar Artikelnummer
120802469
Hersteller Artikelnummer
138378
Hersteller Typ
PK900
Hersteller Artikel Nr.:
138378
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
50 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.198 kg


