EATON - Platzhalter der Serie PXS24 ohne elektrische Funktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PXS24ACC0000
Strommessbereich - 0 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238011397
Sonepar Artikelnummer
120461713
Hersteller Artikelnummer
PXS24ACC0000
Hersteller Typ
PXS24ACC0000
Hersteller Artikel Nr.:
PXS24ACC0000
Strommessbereich:
0 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.118 kg


