EATON - Plombierhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216397
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Form - rund
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4015082163976
Sonepar Artikelnummer
120205699
Hersteller Artikelnummer
216397
Hersteller Typ
M22-PL-PV
Hersteller Artikel Nr.:
216397
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
Plombierhaube, Für Geräte mit Pilzdurchmesser 38 mm, transparent mit Kollapspunkt, nach Not-Halt wiederverwendbar, Not-Aus-Betrieb., bei Raster 30 x 50 mm können die Bohrmaße mit Blindstopfen M22(S)-B verschlossen werden, IP65


