EATON - Plombierschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120765
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185955
Sonepar Artikelnummer
120174796
Hersteller Artikelnummer
120765
Hersteller Typ
BPZ-S
Hersteller Artikel Nr.:
120765
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.005 kg
Plombierschraube zum Plombieren von Zählereinsätzen, BPZ-S


