EATON - Plombierungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116652
Ausführung - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081163977
Sonepar Artikelnummer
120174524
Hersteller Artikelnummer
116652
Hersteller Typ
BPZ-SS
Hersteller Artikel Nr.:
116652
Ausführung:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
BPZ-SS Plombierungssatz, für die Plombierung von Frontplatten. Set besteht aus 4 M5-Schrauben, 4 Dichtleisten und 1 M5 TAPTITE Schraube


