EATON - Polumschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054118
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.169 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080541189
Sonepar Artikelnummer
120206959
Hersteller Artikelnummer
054118
Hersteller Typ
T0-2-37212D/Z
Hersteller Artikel Nr.:
054118
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.169 kg
Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefstigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T


