Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Polumschalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2-0-1-2, SOND 28, Abwicklungs Nr. 8443

EATON
kopierenkopieren
EATON - Polumschalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2-0-1-2, SOND 28, Abwicklungs Nr. 8443

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 014043

  • Ausführung - Dahlanderschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080140436

Sonepar Artikelnummer

120207458

Hersteller Artikelnummer

014043

Hersteller Typ

T0-4-8443/E

Hersteller Artikel Nr.:

014043

Ausführung:

Dahlanderschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.156 kg

Polumschalter, Handelsname: T0, Bem.betriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V: 20 A, Montageart: Einbau, Anzahl Baueinheiten: 4, Schaltwinkel: 60°, Betätigungsfunktion: rastend, Mit 0-(Aus)-Position, Schutzart: NEMA 12, NEMA 1, IP65, Aufdruck: 0-1-2-0-1-2, Designnummer: 8443