EATON - Positionsschalter, 2Ö, Schwenkhebel, Sprungschaltglied, Cold Climate -40°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167677
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081642199
Sonepar Artikelnummer
120492633
Hersteller Artikelnummer
167677
Hersteller Typ
LS-S02-CC/RL
Hersteller Artikel Nr.:
167677
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.066 kg
IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, auch für den Einsatz in Sicherheitsschaltungen, Durch zwangsläufige Betätigung und Zwangsöffnung. Bedienköpfe mit einfacher Montagetechnik können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden. Sie sind mit Käfigfederzug oder Schraubklemmen ausgestattet und mit Metall- oder isolierten Gehäusen erhältlich., elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2


