EATON - Positionsschalter, Kuppenstößel, Basisgerät, erweiterbar, 1 S, 1 Ö, Sprungschaltglied - ja, Cage-Clamp, gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266105
Höhe des Sensors - 61 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082661052
Sonepar Artikelnummer
120135564
Hersteller Artikelnummer
266105
Hersteller Typ
LS-11S
Hersteller Artikel Nr.:
266105
Höhe des Sensors:
61 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg


