EATON - Positionsschalter, Schwenkhebel, Komplettgerät, 1 S, 1 Ö, Cage-Clamp, gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C, mit integriertem M12-Stecker, EN 50047

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178138
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081734610
Sonepar Artikelnummer
120802702
Hersteller Artikelnummer
178138
Hersteller Typ
LS-11/RL-M12A
Hersteller Artikel Nr.:
178138
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg
IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, Durch zwangsläufige Betätigung und Zwangsöffnung. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden. Sie sind mit Käfigfederzug oder Schraubklemmen ausgestattet und mit Metall- oder isolierten Gehäusen erhältlich., elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, M12A Anschluss


