EATON - Positionstaste, RMQ-Titan, Tasten vorstehend, tastend, 4-fach, wählbar, individuell beschriftbar, Frontring Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 279414
Farbe des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120802959
Hersteller Artikelnummer
279414
Hersteller Typ
M22S-D4-*-*
Hersteller Artikel Nr.:
279414
Farbe des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


