EATON - Positionstaste, RMQ-Titan, Tasten vorstehend, tastend, Frontring Titan, Pfeil oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286338
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082863388
Sonepar Artikelnummer
120803014
Hersteller Artikelnummer
286338
Hersteller Typ
M22-DI4-S-X7
Hersteller Artikel Nr.:
286338
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


